Kjemi

Kjemi

Evershine Graphene - Slik legger du det!

38 views 05.02.2024

Slik går du frem for å legge Evershine Graphene på bil. Artikkel: 0893150042038 Evershine...

Kjemi

Evershine Kontrollvask

37 views 05.02.2024

Slik utfører du en kontrollvask og korrigering av biler behandlet med Evershine. Artikkel:...

Kjemi

Merkevogn

53 views 07.08.2018

For oppmerking av parkeringsplasser, sportsarenaer, lekeplasser, skolegårder, innendørs på lager,...

Kjemi

Understellsbehandling

201 views 16.03.2023

I denne videoen kan du bli med på en understellsbehandling.

Kjemi

Evershine Graphene

263 views 20.12.2022

Med Evershine Graphene får du en meget sterk beskyttelse av bilens lakk, og med kun et lag med...

Kjemi

MS high tack

102 views 02.12.2022

MS high tack er et limprodukt som kan brukes både ute og inne. Produktsjef for kjemi Marie Sand...

Kjemi

MS 40 lime- og fugemasse

229 views 02.12.2022

Produktsjef for kjemi Marie Sand viser deg MS 40 som både kan lime og fuge. MS 40 har EC1+ og M1...

Kjemi

MS Bygg fugemasse

77 views 02.12.2022

MS Bygg fugemasse kan brukes på alt av bygg. Produktsjef for kjemi Marie Sand forteller mer i...

Kjemi

One Step 3in1 polish

201 views 30.06.2022

One Step 3in1 sparer deg som skal polere en bil masse tid. Den sliper vekk mindre riper, glanser...

Kjemi

Neo polymer på nyvasket bil

421 views 28.06.2022

Vår lakkforsegling NEO Polymer kan også legges direkte på nyvasket, våt bil. Dette vil gi en litt...

Kjemi

Evershine lakkforsegling

537 views 22.06.2022

Evershine er en keramisk lakkforsegling som gir økt beskyttelse av lakken og ikke minst en...

Kjemi

Riper i klarlakken - dette er produktene du...

1.387 views 03.06.2022

Har du fått inn en poleringsjobb for å utbedre små til mellomstore riper riper i klarlakken? Med...