Tagget med renseprodukter

Problemløser episoder

Del 1 | EC-serien

15 views 14.03.2024

Problemløser: EC serien! Disse er Næringsmiddelgodkjent Hele serien finner du på wurth.no

Kjemi

Evershine Graphene - Slik legger du det!

86 views 05.02.2024

Slik går du frem for å legge Evershine Graphene på bil. Artikkel: 0893150042038 Evershine...

Kjemi

Evershine Kontrollvask

66 views 05.02.2024

Slik utfører du en kontrollvask og korrigering av biler behandlet med Evershine. Artikkel:...

Kjemi

One Step 3in1 polish

212 views 30.06.2022

One Step 3in1 sparer deg som skal polere en bil masse tid. Den sliper vekk mindre riper, glanser...

Kjemi

Neo polymer på nyvasket bil

430 views 28.06.2022

Vår lakkforsegling NEO Polymer kan også legges direkte på nyvasket, våt bil. Dette vil gi en litt...

Kjemi

Evershine lakkforsegling

571 views 22.06.2022

Evershine er en keramisk lakkforsegling som gir økt beskyttelse av lakken og ikke minst en...

Kjemi

Riper i klarlakken - dette er produktene du...

1.433 views 03.06.2022

Har du fått inn en poleringsjobb for å utbedre små til mellomstore riper riper i klarlakken? Med...

Kjemi

Vaskeriper i klarlakken - Dette er produktene...

503 views 03.06.2022

Vaskeriper i klarlakken? Med disse produktene blir du kvitt ripene hurtig, med et fantastisk...

Kjemi

Evershine årskontroll: Påføring av Polymer...

515 views 05.08.2021

For å kunne gi garanti på glans etter påføring av Evershine kermasik lakkforsegling må det...

Kjemi

Bli kvitt fingermerker på bilen i salgshallen

1.694 views 13.04.2021

En bil i en salgshall får fort mange fingermerker når flere kunder tar en titt. Vår divisjonssjef...

Kjemi

Polering av bruktbil

1.124 views 13.04.2021

Skal du selge en bruktbil? Da kan det være smart å gi den en liten behandling før den går ut i...

Kjemi

Polering av bil for entusiasten

1.070 views 13.04.2021

Ønsker du å ta polering til neste nivå? Vår divisjonssjef, Sven Olav Szallies viser deg hvordan....