Tagget med assy

Bygg og anlegg

Terrassepakke!

54 views 07.05.2025

Sjekk ut pakka her: https://www.wuerth.no/no/kampanjer/Terrasseskruer/Terrasseskruer.php FÅ med...

Festemidler

Hvorfor bruke 4,5 X 60 mm terrasseskruer?

498 views 08.08.2024

Bruker du riktig skrue? Våre terrasseskruer er 4,5 mm i diameter og 60 mm lange, noe som sikrer...

Problemløser episoder

Del 21 | ASSY terrasseskrue

94 views 02.07.2024

Få perfekt resultat med ASSY® terrasseskrue! Skal du skru terrasse? Da er ASSY terrasseskruen...

Festemidler

Timber AS bruker ASSY treskruer

228 views 27.05.2024

Timber AS tar oppdragene som byr på det lille (eller store) ekstra! Med en gjeng dedikerte...

Problemløser episoder

Del 14 | ASSY treskruer

88 views 03.05.2024

Problemløser ASSY treskruer. Få perfekt resultat, gang på gang! Skal du skru terrasse? Da er...

Problemløser episoder

Del 12 | Lei av å bytte bits?

486 views 19.04.2024

Problemløser: ASSY og RW bits Du finner RW bits i vår nettbutikk.

Problemløser episoder

Del 11 | ASSY® 4 terrasseskrue

64 views 18.04.2024

Problemløser: ASSY 4 terrasseskrue Se og les mer her!

Kundecaser

ASSY 4 treskruer hos Bache-Wiig og Reitan...

495 views 20.09.2023

ASSY 4 - Hva sier kundene?🧑‍🔧 Kundene våre har selvsagt ulike behov når det kommer til hva de...

Festemidler

Bruk riktig skrue - Skruing i harde tresorter

1.094 views 18.02.2020

Skal du skru i harde tresorter eller materialer med høy materialtetthet? Da kan en skrue med...

Festemidler

Bruk riktig skrue? Skruer med keramisk belegg

495 views 18.02.2020

En skrue kan leveres med en mengde ulike overflatebehandlinger til ulike materialer og klimaer....

Festemidler

Bruk riktig skrue - Fransk treskrue vs assy kombi

2.563 views 17.01.2020

Bruker du riktig skrue? Det kan være enorme besparelser på tid ved å velg våre skruer! Se hvor...

Festemidler

Bruk riktig skrue - skruekategorier

1.897 views 13.01.2020

Bruker du rett skrue? Rett type og ikke minst rett type ytterbehandling er viktig for å få et...