Würth Norge AS

Maskiner

ASB18 Subcompact batteridrill

311 views 07.10.2024

Vår mest allsidige batteridrill hittil! Med ABS18 Subcompact får du 12V størrelse med 18V kraft....

Bygg og anlegg

Dukprodukter - Intelligente dampsperrer

346 views 11.09.2024

Hva er en intelligent dampsperre, og hvorfor trenger vi det? Her kan du se hvordan...

Bygg og anlegg

Dukprodukter - Isolasjon og vindtetting

199 views 11.09.2024

Hvorfor er vindtetting så viktig i et bygg? I denne videoen viser vi hvordan god vindtetting...

Bygg og anlegg

Dukprodukter - Fukt i et bygg

69 views 11.09.2024

Hvordan stopper vi fukt fra å komme inn i konstruksjonen i et bygg? Veggduk i form av dampsbrems...

Bygg og anlegg

Dukprodukter - Hva er diffusjon?

113 views 11.09.2024

Vi ser på diffusjon er, og hvordan dukproduktene spiller inn her.

Problemløser episoder

Del 22 | Sete- og tepperens

462 views 15.08.2024

Del 22 | Sete & tepperenseren vår er svært effektiv ✅

Festemidler

Hvorfor bruke 4,5 X 60 mm terrasseskruer?

512 views 08.08.2024

Bruker du riktig skrue? Våre terrasseskruer er 4,5 mm i diameter og 60 mm lange, noe som sikrer...

Problemløser episoder

Del 21 | ASSY terrasseskrue

100 views 02.07.2024

Få perfekt resultat med ASSY® terrasseskrue! Skal du skru terrasse? Da er ASSY terrasseskruen...

Problemløser episoder

Del 20 | HSS Smart Step

76 views 02.07.2024

Få presise hull - hver gang med HSS Smart Step. Du finner HSS Smart Step her.

Problemløser episoder

Del 19 Limfritt plaster

109 views 17.06.2024

Limfritt plaster som ikke fester seg til sår eller hår! Denne kommer også i blå farge. Du finner...

Problemløser episoder

Del 18 | Shark Twist plugggen

223 views 17.06.2024

Rask og fleksibel installasjon med Shark Twist! Du finner produktet i vår nettbutikk.