Tagget med assy
Bygg og anlegg
Terrassepakke!
Sjekk ut pakka her: https://www.wuerth.no/no/kampanjer/Terrasseskruer/Terrasseskruer.php FÅ med...
Festemidler
Hvorfor bruke 4,5 X 60 mm terrasseskruer?
Bruker du riktig skrue? Våre terrasseskruer er 4,5 mm i diameter og 60 mm lange, noe som sikrer...
Problemløser episoder
Del 21 | ASSY terrasseskrue
Få perfekt resultat med ASSY® terrasseskrue! Skal du skru terrasse? Da er ASSY terrasseskruen...
Festemidler
Timber AS bruker ASSY treskruer
Timber AS tar oppdragene som byr på det lille (eller store) ekstra! Med en gjeng dedikerte...
Problemløser episoder
Del 14 | ASSY treskruer
Problemløser ASSY treskruer. Få perfekt resultat, gang på gang! Skal du skru terrasse? Da er...
Problemløser episoder
Del 12 | Lei av å bytte bits?
Problemløser: ASSY og RW bits Du finner RW bits i vår nettbutikk.
Problemløser episoder
Del 11 | ASSY® 4 terrasseskrue
Problemløser: ASSY 4 terrasseskrue Se og les mer her!
Kundecaser
ASSY 4 treskruer hos Bache-Wiig og Reitan...
ASSY 4 - Hva sier kundene?🧑🔧 Kundene våre har selvsagt ulike behov når det kommer til hva de...
Festemidler
Bruk riktig skrue - Skruing i harde tresorter
Skal du skru i harde tresorter eller materialer med høy materialtetthet? Da kan en skrue med...
Festemidler
Bruk riktig skrue? Skruer med keramisk belegg
En skrue kan leveres med en mengde ulike overflatebehandlinger til ulike materialer og klimaer....
Festemidler
Bruk riktig skrue - Fransk treskrue vs assy kombi
Bruker du riktig skrue? Det kan være enorme besparelser på tid ved å velg våre skruer! Se hvor...
Festemidler
Bruk riktig skrue - skruekategorier
Bruker du rett skrue? Rett type og ikke minst rett type ytterbehandling er viktig for å få et...